Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Berchtold G6.35 24V 250W C950

kopierenkopieren
BAILEY - Berchtold G6.35 24V 250W C950

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MCZ90724

  • Lampenleistung - 250 W

  • Lampenspannung - 24 V

  • Nennstrom - 10420 mA

  • Sockel - G6,35

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681111833

Sonepar Artikelnummer

120941748

Hersteller Artikelnummer

MCZ90724

Hersteller Typ

BAIMCZ90724

Hersteller Artikel Nr.:

MCZ90724

Lampenleistung:

250 W

Lampenspannung:

24 V

Nennstrom:

10420 mA

Sockel:

G6,35

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.011 kg

Berchtold C950 G6.35 24V 250W Klar C-BAR-6 LCL33 13x51mm Lampe für medizinische Anwendungen