Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Birnenform B22d 30X60 240V 15W Klar Appl.

kopierenkopieren
BAILEY - Birnenform B22d 30X60 240V 15W Klar Appl.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SB260240015

  • Lampenleistung - 15 W

  • Lichtstrom - 90 lm

  • Sockel - B22d

  • Ausführung - klar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681143087

Sonepar Artikelnummer

120942641

Hersteller Artikelnummer

SB260240015

Hersteller Typ

BAISB260240015

Hersteller Artikel Nr.:

SB260240015

Lampenleistung:

15 W

Lichtstrom:

90 lm

Sockel:

B22d

Ausführung:

klar

Lampenbezeichnung:

sonstige

Farbe:

farblos

Mittlere Nennlebensdauer:

1000 h

Lampenspannung:

240 V

Nennstrom:

63 mA

Durchmesser:

30 mm

Gesamtlänge:

60 mm

Stoßfest:

Nein

Geeignet für Backofen:

Nein

Geeignet für Kühlschrank:

Nein

Kohlefaden:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

15 kWh

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.027 kg

BAI Appliance Birnenform B22d 240V 15W Klar 30x60mm 1000U Glühlampe