Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Birnenform Ba15d 26X57 240V 25W Klar

kopierenkopieren
BAILEY - Birnenform Ba15d 26X57 240V 25W Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SB557240025

  • Lampenleistung - 25 W

  • Lampenspannung - 240 V

  • Lichtstrom - 120 lm

  • Sockel - BA15d

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681143582

Sonepar Artikelnummer

120942647

Hersteller Artikelnummer

SB557240025

Hersteller Typ

BAISB557240025

Hersteller Artikel Nr.:

SB557240025

Lampenleistung:

25 W

Lampenspannung:

240 V

Lichtstrom:

120 lm

Sockel:

BA15d

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

26 mm

Gesamtlänge:

57 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

104 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

1500 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.013 kg

BEE Birnenform Ba15d 240V 25W Klar 26x57mm 1500U Glühlampe