Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Birnenform Ba15d 26X57 50V 15W Klar

kopierenkopieren
BAILEY - Birnenform Ba15d 26X57 50V 15W Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SB557050015

  • Lampenleistung - 15 W

  • Lichtstrom - 30 lm

  • Sockel - B15d

  • Ausführung - klar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681143377

Sonepar Artikelnummer

120942646

Hersteller Artikelnummer

SB557050015

Hersteller Typ

BAISB557050015

Hersteller Artikel Nr.:

SB557050015

Lampenleistung:

15 W

Lichtstrom:

30 lm

Sockel:

B15d

Ausführung:

klar

Lampenbezeichnung:

sonstige

Farbe:

farblos

Mittlere Nennlebensdauer:

1000 h

Lampenspannung:

50 V

Nennstrom:

300 mA

Durchmesser:

26 mm

Gesamtlänge:

57 mm

Stoßfest:

Nein

Geeignet für Backofen:

Nein

Geeignet für Kühlschrank:

Nein

Kohlefaden:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

15 kWh

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.013 kg

BAI Niedervolt Birnenform Ba15d 50V 15W Klar 26x57mm 1000U Glühlampe