Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Birnenform E14 19X47 14V 5W Klar

kopierenkopieren
BAILEY - Birnenform E14 19X47 14V 5W Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SE447014005

  • Lampenleistung - 5 W

  • Lichtstrom - 25 lm

  • Sockel - E14

  • Ausführung - klar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681143940

Sonepar Artikelnummer

120942653

Hersteller Artikelnummer

SE447014005

Hersteller Typ

BAISE447014005

Hersteller Artikel Nr.:

SE447014005

Lampenleistung:

5 W

Lichtstrom:

25 lm

Sockel:

E14

Ausführung:

klar

Lampenbezeichnung:

sonstige

Farbe:

farblos

Mittlere Nennlebensdauer:

1000 h

Lampenspannung:

14 V

Nennstrom:

360 mA

Durchmesser:

19 mm

Gesamtlänge:

47 mm

Stoßfest:

Nein

Geeignet für Backofen:

Nein

Geeignet für Kühlschrank:

Nein

Kohlefaden:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

5 kWh

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.009 kg

BAI Birnenform E14 14V 5W Klar 19x47mm Glühlampe