Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Birnenform E14 26X57 140V 25W Klar

kopierenkopieren
BAILEY - Birnenform E14 26X57 140V 25W Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SE457140025

  • Lampenleistung - 25 W

  • Lampenspannung - 140 V

  • Lichtstrom - 180 lm

  • Sockel - E14

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681144619

Sonepar Artikelnummer

120942662

Hersteller Artikelnummer

SE457140025

Hersteller Typ

BAISE457140025

Hersteller Artikel Nr.:

SE457140025

Lampenleistung:

25 W

Lampenspannung:

140 V

Lichtstrom:

180 lm

Sockel:

E14

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

26 mm

Gesamtlänge:

57 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

179 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

1000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.013 kg

BAI Birnenform E14 140V 25W Klar 26x57mm 1000U Glühlampe