Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Birnenform E14 26X57 240V 25W Klar

kopierenkopieren
BAILEY - Birnenform E14 26X57 240V 25W Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SE457240025

  • Lampenleistung - 25 W

  • Lichtstrom - 110 lm

  • Sockel - E14

  • Ausführung - klar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681144763

Sonepar Artikelnummer

120942663

Hersteller Artikelnummer

SE457240025

Hersteller Typ

BAISE457240025

Hersteller Artikel Nr.:

SE457240025

Lampenleistung:

25 W

Lichtstrom:

110 lm

Sockel:

E14

Ausführung:

klar

Lampenbezeichnung:

sonstige

Farbe:

farblos

Mittlere Nennlebensdauer:

1000 h

Lampenspannung:

240 V

Nennstrom:

105 mA

Durchmesser:

26 mm

Gesamtlänge:

57 mm

Stoßfest:

Nein

Geeignet für Backofen:

Nein

Geeignet für Kühlschrank:

Ja

Kohlefaden:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

25 kWh

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.013 kg

BEE Birnenform E14 240V 25W Klar 26x57mm 1000U Glühlampe