Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Birnenform E14 28X60 24V-28V 25W Klar

kopierenkopieren
BAILEY - Birnenform E14 28X60 24V-28V 25W Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SE464024025

  • Lampenleistung - 25 W

  • Lichtstrom - 220 lm

  • Sockel - E14

  • Ausführung - klar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681145012

Sonepar Artikelnummer

120942671

Hersteller Artikelnummer

SE464024025

Hersteller Typ

BAISE464024025

Hersteller Artikel Nr.:

SE464024025

Lampenleistung:

25 W

Lichtstrom:

220 lm

Sockel:

E14

Ausführung:

klar

Lampenbezeichnung:

sonstige

Farbe:

farblos

Mittlere Nennlebensdauer:

1000 h

Lampenspannung:

24 .. 28 V

Nennstrom:

1040 mA

Durchmesser:

28 mm

Gesamtlänge:

60 mm

Stoßfest:

Nein

Geeignet für Backofen:

Nein

Geeignet für Kühlschrank:

Nein

Kohlefaden:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

25 kWh

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.014 kg

BEE Niedervolt Birnenform E14 24V-28V 25W Klar 28x60mm 1000Uh Glühlampe