Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Birnenform E27 30X60 240V 25W Klar Appl.

kopierenkopieren
BAILEY - Birnenform E27 30X60 240V 25W Klar Appl.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SE760240025

  • Lampenleistung - 25 W

  • Lichtstrom - 180 lm

  • Sockel - E27

  • Ausführung - klar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681145449

Sonepar Artikelnummer

120942681

Hersteller Artikelnummer

SE760240025

Hersteller Typ

BAISE760240025

Hersteller Artikel Nr.:

SE760240025

Lampenleistung:

25 W

Lichtstrom:

180 lm

Sockel:

E27

Ausführung:

klar

Lampenbezeichnung:

sonstige

Farbe:

farblos

Mittlere Nennlebensdauer:

1000 h

Lampenspannung:

240 V

Nennstrom:

105 mA

Durchmesser:

30 mm

Gesamtlänge:

60 mm

Stoßfest:

Nein

Geeignet für Backofen:

Nein

Geeignet für Kühlschrank:

Nein

Kohlefaden:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

25 kWh

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.027 kg

BEE Appliance Birnenform E27 240V 25W Klar 30x60mm 1000U Glühlampe