Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - BJB 25.830.1000.00 G9 Fassung G9 Keramik

kopierenkopieren
BAILEY - BJB 25.830.1000.00 G9 Fassung G9 Keramik

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140268

  • Ausführung - Steckfassung

  • Werkstoff - Keramik

  • Farbe - weiß

  • Fassung - G9

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681402689

Sonepar Artikelnummer

120933725

Hersteller Artikelnummer

140268

Hersteller Typ

BAI140268

Hersteller Artikel Nr.:

140268

Ausführung:

Steckfassung

Werkstoff:

Keramik

Farbe:

weiß

Fassung:

G9

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Mit Starteraufnahme:

Nein

Mit Bügel:

Nein

Nippelgewinde:

ohne

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85399010

Gewicht:

0.020 kg

BJB 25.830.1000-002-04 25.830.1000.00 Lampenfassung G9 Keramik für Hochvolt Halogen