Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - BJB 25.835.1000.00 GX10 Fassung Ceramic

kopierenkopieren
BAILEY - BJB 25.835.1000.00 GX10 Fassung Ceramic

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140265

  • Ausführung - Aufbaufassung

  • Werkstoff - Keramik

  • Farbe - weiß

  • Fassung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681402658

Sonepar Artikelnummer

120933724

Hersteller Artikelnummer

140265

Hersteller Typ

BAI140265

Hersteller Artikel Nr.:

140265

Ausführung:

Aufbaufassung

Werkstoff:

Keramik

Farbe:

weiß

Fassung:

sonstige

Befestigungsart:

sonstige

Mit Starteraufnahme:

Nein

Mit Bügel:

Nein

Nippelgewinde:

ohne

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85399010

Gewicht:

0.015 kg

BJB 25.835.1000.00 Lampenfassung GX10 Keramik für Entladungslampen