Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - BJB 26.293.6211.51 G13 Durchsteckfassung LC 30mm

kopierenkopieren
BAILEY - BJB 26.293.6211.51 G13 Durchsteckfassung LC 30mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140219

  • Ausführung - Durchsteckfassung

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Fassung - G13

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681402191

Sonepar Artikelnummer

120933694

Hersteller Artikelnummer

140219

Hersteller Typ

BAI140219

Hersteller Artikel Nr.:

140219

Ausführung:

Durchsteckfassung

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Fassung:

G13

Befestigungsart:

Steckbefestigung

Mit Starteraufnahme:

Nein

Mit Bügel:

Nein

Nippelgewinde:

ohne

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85399010

Gewicht:

0.011 kg

BJB 26.293.6211.51 Lampenfassung G13 Durchsteck LC 30mm