BAILEY - BJB 26.620.2001.50 G5 Durchsteckfassung LC 15.8/18.7mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 140229
Ausführung - Durchsteckfassung
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Fassung - G5
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
8714681402290
Sonepar Artikelnummer
120933702
Hersteller Artikelnummer
140229
Hersteller Typ
BAI140229
Hersteller Artikel Nr.:
140229
Ausführung:
Durchsteckfassung
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Fassung:
G5
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Mit Starteraufnahme:
Nein
Mit Bügel:
Nein
Nippelgewinde:
ohne
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85399010
Gewicht:
0.008 kg


