Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - BJB 26.642.8601.50 G5 Fassung Connecting piece

kopierenkopieren
BAILEY - BJB 26.642.8601.50 G5 Fassung Connecting piece

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140235

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Fassung - G5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681402351

Sonepar Artikelnummer

120933708

Hersteller Artikelnummer

140235

Hersteller Typ

BAI140235

Hersteller Artikel Nr.:

140235

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Fassung:

G5

Befestigungsart:

sonstige

Mit Starteraufnahme:

Nein

Mit Bügel:

Nein

Nippelgewinde:

ohne

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85399010

Gewicht:

0.008 kg

BJB 26.642.8601-001-02 26.642.8601.50 Lampenfassung G5 Anschlußelement ohne Befestigung