Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - BJB 26.719.4354.50 G23 Fassung Snap in

kopierenkopieren
BAILEY - BJB 26.719.4354.50 G23 Fassung Snap in

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140236

  • Ausführung - Steckfassung

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Fassung - G23

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681402368

Sonepar Artikelnummer

120933709

Hersteller Artikelnummer

140236

Hersteller Typ

BAI140236

Hersteller Artikel Nr.:

140236

Ausführung:

Steckfassung

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Fassung:

G23

Befestigungsart:

Steckbefestigung

Mit Starteraufnahme:

Nein

Mit Bügel:

Nein

Nippelgewinde:

ohne

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85399010

Gewicht:

0.019 kg

BJB 26.719.4354.50 Fassung für Kompaktleuchtstofflampen G23 Steckfuß 10x20mm zum senkrechten Einstecken 2-pin für TC-S