Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - BJB 26.719.U310.50 Lampsupport for G23 5.5mm

kopierenkopieren
BAILEY - BJB 26.719.U310.50 Lampsupport for G23 5.5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140240

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abstandhalter

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 31 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681402405

Sonepar Artikelnummer

120933710

Hersteller Artikelnummer

140240

Hersteller Typ

BAI140240

Hersteller Artikel Nr.:

140240

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abstandhalter

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

31 mm

Breite:

5.5 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Transparent:

Nein

Höhe:

35 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.006 kg

BJB 26.719.U310-001-02 26.719.U310.50 Lampenhalter für G23 5.5mm TC-S