Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - BJB 26.727.8331.50 2G7 Fassung Schraubbefestigung Hor./Ver.

kopierenkopieren
BAILEY - BJB 26.727.8331.50 2G7 Fassung Schraubbefestigung Hor./Ver.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140262

  • Ausführung - Aufbaufassung

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Fassung - 2G7

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681402627

Sonepar Artikelnummer

120933721

Hersteller Artikelnummer

140262

Hersteller Typ

BAI140262

Hersteller Artikel Nr.:

140262

Ausführung:

Aufbaufassung

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Fassung:

2G7

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Mit Starteraufnahme:

Nein

Mit Bügel:

Nein

Nippelgewinde:

ohne

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85399010

Gewicht:

0.022 kg

BJB 26.727.8331.50 Fassung für Kompaktleuchtstofflampen 2G7 Schraubbefestigung horizontal/vertikal 4-pin für Lampen TC-S