Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - BJB 26.732.8201.50 Fassung 2GX13 Plug-in

kopierenkopieren
BAILEY - BJB 26.732.8201.50 Fassung 2GX13 Plug-in

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146905

  • Ausführung - Steckfassung

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Fassung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681469057

Sonepar Artikelnummer

121413214

Hersteller Artikelnummer

146905

Hersteller Typ

bai146905

Hersteller Artikel Nr.:

146905

Ausführung:

Steckfassung

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Fassung:

sonstige

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Mit Starteraufnahme:

Nein

Mit Bügel:

Nein

Nippelgewinde:

ohne

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85399010

Gewicht:

0.012 kg

BJB 26.732.8201.50 Fassung für Ringförmige Leuchtstofflampen 2GX13 T5 Plug-in 15mm Schraubbefestigung M3 Weiß