BAILEY - BJB 26.745.1191.50 G24q-3/G24q-4 Fassung Screw fixing

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 140248
Ausführung - Aufbaufassung
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Fassung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8714681402481
Sonepar Artikelnummer
120933713
Hersteller Artikelnummer
140248
Hersteller Typ
BAI140248
Hersteller Artikel Nr.:
140248
Ausführung:
Aufbaufassung
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Fassung:
sonstige
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Mit Starteraufnahme:
Nein
Mit Bügel:
Nein
Nippelgewinde:
ohne
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85399010
Gewicht:
0.015 kg


