Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - BJB 26.745.1801.50 GX24q (ohne Schlüssel) Fassung Snap in

kopierenkopieren
BAILEY - BJB 26.745.1801.50 GX24q (ohne Schlüssel) Fassung Snap in

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140261

  • Ausführung - Steckfassung

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Fassung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681402610

Sonepar Artikelnummer

120933720

Hersteller Artikelnummer

140261

Hersteller Typ

BAI140261

Hersteller Artikel Nr.:

140261

Ausführung:

Steckfassung

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Fassung:

sonstige

Befestigungsart:

Steckbefestigung

Mit Starteraufnahme:

Nein

Mit Bügel:

Nein

Nippelgewinde:

ohne

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85399010

Gewicht:

0.016 kg

BJB 26.745.1801-001-05 26.745.1801.50 Fassung für Kompaktleuchtstofflampen GX24q (ohne Schlüssel) Steckfuß 10x20mm 4-pin für TC-D/TC-T