Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - BJB 26.745.1951.50 G24q-1 Fassung Screw fixing

kopierenkopieren
BAILEY - BJB 26.745.1951.50 G24q-1 Fassung Screw fixing

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140257

  • Ausführung - Steckfassung

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Fassung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681402573

Sonepar Artikelnummer

120933718

Hersteller Artikelnummer

140257

Hersteller Typ

BAI140257

Hersteller Artikel Nr.:

140257

Ausführung:

Steckfassung

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Fassung:

sonstige

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Mit Starteraufnahme:

Nein

Mit Bügel:

Nein

Nippelgewinde:

ohne

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85399010

Gewicht:

0.019 kg

BJB 26.745.1951.50 Fassung für Kompaktleuchtstofflampen G24q-1 Schraubbefestigung 2-pin für Lampen TC-D/TC-T