Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - BJB 26.745.2391.50 G24q-3/G24q-4 Fassung Schraubbefestigung Horizontal

kopierenkopieren
BAILEY - BJB 26.745.2391.50 G24q-3/G24q-4 Fassung Schraubbefestigung Horizontal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140247

  • Ausführung - Aufbaufassung

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Fassung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681402474

Sonepar Artikelnummer

120933712

Hersteller Artikelnummer

140247

Hersteller Typ

BAI140247

Hersteller Artikel Nr.:

140247

Ausführung:

Aufbaufassung

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Fassung:

sonstige

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Mit Starteraufnahme:

Nein

Mit Bügel:

Nein

Nippelgewinde:

ohne

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85399010

Gewicht:

0.015 kg

BJB 26.745.2391.50 Fassung für Kompaktleuchtstofflampen G24q-3/G24q-4 Schraubbefestigung horizontal 4-pin für TC-D/TC-T