BAILEY - BJB 26.750.805.80 Cord Grip for Mounting box

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 144792
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 20.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8714681447925
Sonepar Artikelnummer
120936492
Hersteller Artikelnummer
144792
Hersteller Typ
BAI144792
Hersteller Artikel Nr.:
144792
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
20.6 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
6.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85399010
Gewicht:
0.006 kg


