Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - BJB 27.241.U301.50 WP Fassung Twin 2x G13 Weiß

kopierenkopieren
BAILEY - BJB 27.241.U301.50 WP Fassung Twin 2x G13 Weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 144651

  • Ausführung - Durchsteckfassung

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Fassung - G13

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681446515

Sonepar Artikelnummer

120936364

Hersteller Artikelnummer

144651

Hersteller Typ

BAI144651

Hersteller Artikel Nr.:

144651

Ausführung:

Durchsteckfassung

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Fassung:

G13

Befestigungsart:

Rastbefestigung

Mit Starteraufnahme:

Nein

Mit Bügel:

Nein

Nippelgewinde:

ohne

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85399010

Gewicht:

0.052 kg

BJB 27.241.U301.50 Wasser- und staubdichte Lampenfassung Snap-in Twin 2x G13 Weiß IP65/67