Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - BJB 27.660.U806.50 WP Fassung G5

kopierenkopieren
BAILEY - BJB 27.660.U806.50 WP Fassung G5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 144653

  • Ausführung - Durchsteckfassung

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Fassung - G5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681446539

Sonepar Artikelnummer

120936366

Hersteller Artikelnummer

144653

Hersteller Typ

BAI144653

Hersteller Artikel Nr.:

144653

Ausführung:

Durchsteckfassung

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Fassung:

G5

Befestigungsart:

Rastbefestigung

Mit Starteraufnahme:

Nein

Mit Bügel:

Nein

Nippelgewinde:

ohne

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85399010

Gewicht:

0.030 kg

BJB 27.660.U806.50 Water and Dustproof Lampenfassung Snap-in Weiß G5 IP67