Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Blue 80 21.5V 130W Special Base

kopierenkopieren
BAILEY - Blue 80 21.5V 130W Special Base

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MH053026

  • Lampenleistung - 130 W

  • Lampenspannung - 21.5 V

  • Nennstrom - 6050 mA

  • Sockel - G6,35

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681116203

Sonepar Artikelnummer

120941905

Hersteller Artikelnummer

MH053026

Hersteller Typ

BAIMH053026

Hersteller Artikel Nr.:

MH053026

Lampenleistung:

130 W

Lampenspannung:

21.5 V

Nennstrom:

6050 mA

Sockel:

G6,35

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.047 kg

Hanaulux type Blue 80 21.5V 130W Schwarze Kuppe C-BAR-6 3500Lumen 3000K LCL35mm MOL63mm Lampe für medizinische Anwendungen