Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - BLV MHR150 N 5-pol. Stecker 150W 4200K

kopierenkopieren
BAILEY - BLV MHR150 N 5-pol. Stecker 150W 4200K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BLV270311

  • Lampenleistung - 150 W

  • Sockel - sonstige

  • Farbtemperatur - 4200 K

  • ANSI - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4041061005104

Sonepar Artikelnummer

120939438

Hersteller Artikelnummer

BLV270311

Hersteller Typ

BAIBLV270311

Hersteller Artikel Nr.:

BLV270311

Lampenleistung:

150 W

Sockel:

sonstige

Farbtemperatur:

4200 K

ANSI:

sonstige

Cool Beam:

Nein

Technologie:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.055 kg

BEE MHR150 N 5-pol. Stecker 150W 4200K 70x71mm 4kV 1.8A 2000lm 4000U Studio/Projection/Photo