Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - BPO 6X43 45V 37mA 1.67W CC-2F

kopierenkopieren
BAILEY - BPO 6X43 45V 37mA 1.67W CC-2F

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - T7045037

  • Lampenleistung - 1.67 W

  • Lampenspannung - 45 V

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Sockel - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681151952

Sonepar Artikelnummer

120942872

Hersteller Artikelnummer

T7045037

Hersteller Typ

BAIT7045037

Hersteller Artikel Nr.:

T7045037

Lampenleistung:

1.67 W

Lampenspannung:

45 V

Lichtstrom:

0 lm

Sockel:

sonstige

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

6 mm

Gesamtlänge:

43 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

37 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

5000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.015 kg

BAI Telefonlampe BPO 6x43mm 45V 37mA 0.037A 1.67W Klar 5000U CC-2F Anzeige- und Signallampe