Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - BX22d 50X82 110V 50W Top Mirror

kopierenkopieren
BAILEY - BX22d 50X82 110V 50W Top Mirror

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MH016679

  • Lampenleistung - 50 W

  • Lampenspannung - 110 V

  • Nennstrom - 450 mA

  • Sockel - BX22d

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681115961

Sonepar Artikelnummer

120941893

Hersteller Artikelnummer

MH016679

Hersteller Typ

BAIMH016679

Hersteller Artikel Nr.:

MH016679

Lampenleistung:

50 W

Lampenspannung:

110 V

Nennstrom:

450 mA

Sockel:

BX22d

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.045 kg

Hanaulux Tropfen BX22d 110V 50W Kuppenverspiegelt Klar 50x82mm Lampe für medizinische Anwendungen