Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - BX22d 50X82 24V 40W Top Mirror

kopierenkopieren
BAILEY - BX22d 50X82 24V 40W Top Mirror

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MH016544

  • Lampenleistung - 40 W

  • Lampenspannung - 24 V

  • Nennstrom - 1670 mA

  • Sockel - BX22d

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681115909

Sonepar Artikelnummer

120941891

Hersteller Artikelnummer

MH016544

Hersteller Typ

BAIMH016544

Hersteller Artikel Nr.:

MH016544

Lampenleistung:

40 W

Lampenspannung:

24 V

Nennstrom:

1670 mA

Sockel:

BX22d

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.044 kg

Hanaulux Tropfen BX22d 24V 40W Kuppenverspiegelt Klar CC-6 LCL32 50x82mm Lampe für medizinische Anwendungen