Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - BX22d 50X82 24V 40W Top Mirror Frosted

kopierenkopieren
BAILEY - BX22d 50X82 24V 40W Top Mirror Frosted

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MH018306

  • Lampenleistung - 40 W

  • Lampenspannung - 24 V

  • Nennstrom - 1670 mA

  • Sockel - BX22d

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681116043

Sonepar Artikelnummer

120941896

Hersteller Artikelnummer

MH018306

Hersteller Typ

BAIMH018306

Hersteller Artikel Nr.:

MH018306

Lampenleistung:

40 W

Lampenspannung:

24 V

Nennstrom:

1670 mA

Sockel:

BX22d

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.045 kg

Hanaulux Tropfen G50 BX22d 24V 40W Kuppenverspiegelt Matt LCL31 50x82mm Lampe für medizinische Anwendungen