BAILEY - Ceiling Cord Grip Tube Plastic Transparent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 142290
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Deckenbügel
Farbe - farblos
Werkstoff - Kunststoff
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8714681422908
Sonepar Artikelnummer
120934357
Hersteller Artikelnummer
142290
Hersteller Typ
BAI142290
Hersteller Artikel Nr.:
142290
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Deckenbügel
Farbe:
farblos
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Ja
Höhe:
40 mm
Durchmesser:
20 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.012 kg


