BAILEY - Ceiling/Wall Cord Grip Tube Plastic White

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 142294
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Wandarm
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8714681422946
Sonepar Artikelnummer
120934361
Hersteller Artikelnummer
142294
Hersteller Typ
BAI142294
Hersteller Artikel Nr.:
142294
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Wandarm
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
30 mm
Durchmesser:
20 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.012 kg


