Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - CFL E14 240V 13W UV-A BL368 Actinic/Schwarzlicht Coat

kopierenkopieren
BAILEY - CFL E14 240V 13W UV-A BL368 Actinic/Schwarzlicht Coat

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146953

  • Art der UV-Strahlung - UV-A

  • Gesamtlänge - 155 mm

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Sockel - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681469538

Sonepar Artikelnummer

121413250

Hersteller Artikelnummer

146953

Hersteller Typ

bai146953

Hersteller Artikel Nr.:

146953

Art der UV-Strahlung:

UV-A

Gesamtlänge:

155 mm

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Sockel:

sonstige

Lampenleistung:

13 W

Lampenspannung:

220 .. 240 V

Schwarzlichtlampe:

Ja

Geeignet zur Luftdesinfektion:

Nein

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

Nein

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

Nein

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

Ja

Geeignet für medizinische Anwendungen:

Nein

Geeignet zur Reprografie:

Nein

Geeignet zur Körperbräunung:

Nein

Durchmesser:

42 mm

Lampenform:

Stab

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Nein

Externes Zündgerät erforderlich:

Nein

Integrierter Starter:

Ja

Dimmbar:

Nein

Brennstellung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

13 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

6000 h

Quecksilbergehalt:

3 mg

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85394100

Gewicht:

0.085 kg

BEE BL Energiespar E14 240V 13W Blacklight Beschichtet Opal 42x155mm Insekten UV-A Lampe