Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - CFL Röhre 2U E27 12V 11W/827 DC

kopierenkopieren
BAILEY - CFL Röhre 2U E27 12V 11W/827 DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50100003716

  • Lampenleistung - 11 W

  • Lichtstrom - 640 lm

  • Sockel - E27

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681037164

Sonepar Artikelnummer

120936829

Hersteller Artikelnummer

50100003716

Hersteller Typ

BAI50100003716

Hersteller Artikel Nr.:

50100003716

Lampenleistung:

11 W

Lichtstrom:

640 lm

Sockel:

E27

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

2700 K

Mittlere Nennlebensdauer:

8000 h

Lampenspannung:

12 V

Frequenz:

50 Hz

Lampenform:

gerade

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Lichtfarbe:

827

Geeignet für Notstrom/Gleichspannung:

Nein

Durchmesser:

44 mm

Geeignet für Außengebrauch:

Nein

Integrierter Dämmerungssensor:

Nein

Geeignet für häufiges Schalten:

Nein

Gesamtlänge:

145 mm

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

11 kWh

Dimmbar:

Nein

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393190

Gewicht:

0.085 kg

BAI Niedervolt Röhre E27 12V/DC 11W 2700K 44x145mm Energiesparlampe