Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - CFL Röhre 2U E27 22-29V 13W/827 DC

kopierenkopieren
BAILEY - CFL Röhre 2U E27 22-29V 13W/827 DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50100003720

  • Lampenleistung - 13 W

  • Lichtstrom - 715 lm

  • Sockel - E27

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681037201

Sonepar Artikelnummer

120936831

Hersteller Artikelnummer

50100003720

Hersteller Typ

BAI50100003720

Hersteller Artikel Nr.:

50100003720

Lampenleistung:

13 W

Lichtstrom:

715 lm

Sockel:

E27

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

2700 K

Mittlere Nennlebensdauer:

8000 h

Lampenspannung:

24 V

Frequenz:

50 Hz

Lampenform:

gerade

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Lichtfarbe:

827

Geeignet für Notstrom/Gleichspannung:

Nein

Durchmesser:

44 mm

Geeignet für Außengebrauch:

Nein

Integrierter Dämmerungssensor:

Nein

Geeignet für häufiges Schalten:

Nein

Gesamtlänge:

157 mm

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

13 kWh

Dimmbar:

Nein

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393190

Gewicht:

0.121 kg

BAI Niedervolt Röhre E27 24V/DC 13W 2700K 44x157mm Energiesparlampe