Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - CFL S14s 30X300 220-240V 8W 2700K

kopierenkopieren
BAILEY - CFL S14s 30X300 220-240V 8W 2700K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50100019348

  • Lampenleistung - 8 W

  • Lichtstrom - 325 lm

  • Sockel - sonstige

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681193488

Sonepar Artikelnummer

120936834

Hersteller Artikelnummer

50100019348

Hersteller Typ

BAI50100019348

Hersteller Artikel Nr.:

50100019348

Lampenleistung:

8 W

Lichtstrom:

325 lm

Sockel:

sonstige

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

2700 K

Mittlere Nennlebensdauer:

8000 h

Lampenspannung:

220 V

Frequenz:

50 Hz

Lampenform:

gerade

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Lichtfarbe:

827

Geeignet für Notstrom/Gleichspannung:

Nein

Durchmesser:

30 mm

Geeignet für Außengebrauch:

Nein

Integrierter Dämmerungssensor:

Nein

Geeignet für häufiges Schalten:

Nein

Gesamtlänge:

300 mm

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

8 kWh

Dimmbar:

Nein

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393190

Gewicht:

0.110 kg

BAI BaiLinear CFL Röhre S14s 240V 8W 2700K 30x300mm Energiesparlampe