Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Circular 4-Pin 13W Stocker Yale

kopierenkopieren
BAILEY - Circular 4-Pin 13W Stocker Yale

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FC013973510

  • Lampenleistung - 13 W

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Sockel - sonstige

  • Farbwiedergabeindex CRI - 90-100

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681035696

Sonepar Artikelnummer

120940056

Hersteller Artikelnummer

FC013973510

Hersteller Typ

BAIFC013973510

Hersteller Artikel Nr.:

FC013973510

Lampenleistung:

13 W

Lichtstrom:

0 lm

Sockel:

sonstige

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Farbtemperatur:

5100 K

Länge:

123.3 mm

Lampenform:

Ring

Lampenlichtausbeute:

0 lm/W

Lichtfarbe:

0

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Rohrdurchmesser:

84.3 mm

Ringdurchmesser:

0 mm

Interner Reflektor:

Nein

Ausstrahlungswinkel:

360 °

Farbe:

weiß

Anwendung:

allgemein

Splitterschutz:

Nein

Zündstreifen:

Nein

Schnellstart:

Nein

Starterloser Betrieb:

Nein

Vollspektrumlampe:

Nein

Geeignet für Ex-Leuchten:

Nein

Geeignet für Notlicht:

Nein

Doppelwandig:

Nein

Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

13 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

0 h

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85393110

Gewicht:

0.143 kg

Circline 4-PIN 13W 5100K 84.3x123.3mm eq Stocker Yale 973-510 Leuchtstofflampe