Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - CL2353 Halogen MR8 5V 8.4W Parabolic Reflector

kopierenkopieren
BAILEY - CL2353 Halogen MR8 5V 8.4W Parabolic Reflector

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 144820

  • Lampenleistung - 8.3 W

  • Lampenspannung - 5 V

  • Nennstrom - 2000 mA

  • Sockel - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681448205

Sonepar Artikelnummer

120936516

Hersteller Artikelnummer

144820

Hersteller Typ

BAI144820

Hersteller Artikel Nr.:

144820

Lampenleistung:

8.3 W

Lampenspannung:

5 V

Nennstrom:

2000 mA

Sockel:

sonstige

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.024 kg

CL2353 Halogen MR8 5V 8.4W Parabolic Reflector Lampe für medizinische Anwendungen