Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Compact 2G11 18W UV Actinic/Schwarzlicht

kopierenkopieren
BAILEY - Compact 2G11 18W UV Actinic/Schwarzlicht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FTC182G11BL

  • Art der UV-Strahlung - UV-A

  • Gesamtlänge - 225 mm

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Sockel - 2G11

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681262207

Sonepar Artikelnummer

120940631

Hersteller Artikelnummer

FTC182G11BL

Hersteller Typ

BAIFTC182G11BL

Hersteller Artikel Nr.:

FTC182G11BL

Art der UV-Strahlung:

UV-A

Gesamtlänge:

225 mm

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Sockel:

2G11

Lampenleistung:

18 W

Lampenspannung:

100 V

Schwarzlichtlampe:

Ja

Geeignet zur Luftdesinfektion:

Nein

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

Nein

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

Nein

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

Ja

Geeignet für medizinische Anwendungen:

Nein

Geeignet zur Reprografie:

Nein

Geeignet zur Körperbräunung:

Nein

Durchmesser:

38 mm

Lampenform:

Stab

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Externes Zündgerät erforderlich:

Nein

Integrierter Starter:

Ja

Dimmbar:

Nein

Brennstellung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

18 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

10000 h

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393190

Gewicht:

0.104 kg

BEE BL Kompakt Leuchtstoff 2G11 18W 78 Actinic/Blacklight Opal 38x225mm UV-A Lampe