Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Compact G23 11W UV Actinic/Schwarzlicht

kopierenkopieren
BAILEY - Compact G23 11W UV Actinic/Schwarzlicht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FTC11G23BL

  • Art der UV-Strahlung - UV-A

  • Gesamtlänge - 235 mm

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Sockel - G23

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681262177

Sonepar Artikelnummer

120940599

Hersteller Artikelnummer

FTC11G23BL

Hersteller Typ

BAIFTC11G23BL

Hersteller Artikel Nr.:

FTC11G23BL

Art der UV-Strahlung:

UV-A

Gesamtlänge:

235 mm

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Sockel:

G23

Lampenleistung:

11 W

Lampenspannung:

90 V

Schwarzlichtlampe:

Ja

Geeignet zur Luftdesinfektion:

Nein

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

Nein

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

Nein

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

Ja

Geeignet für medizinische Anwendungen:

Ja

Geeignet zur Reprografie:

Nein

Geeignet zur Körperbräunung:

Nein

Durchmesser:

27 mm

Lampenform:

U

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Externes Zündgerät erforderlich:

Nein

Integrierter Starter:

Nein

Dimmbar:

Nein

Brennstellung:

beliebig

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

11 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

8000 h

Quecksilbergehalt:

2.5 mg

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85394100

Gewicht:

0.070 kg

BAI BL Kompakt Leuchtstoff G23 11W 78 Actinic/Blacklight Opal 27x235mm UV-A Lampe