Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Compact G23 7W Entkeimung

kopierenkopieren
BAILEY - Compact G23 7W Entkeimung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FTC07G23GERM

  • Art der UV-Strahlung - UV-C

  • Gesamtlänge - 137 mm

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Sockel - G23

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681257593

Sonepar Artikelnummer

120940557

Hersteller Artikelnummer

FTC07G23GERM

Hersteller Typ

BAIFTC07G23GERM

Hersteller Artikel Nr.:

FTC07G23GERM

Art der UV-Strahlung:

UV-C

Gesamtlänge:

137 mm

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Sockel:

G23

Lampenleistung:

7 W

Lampenspannung:

47 V

Schwarzlichtlampe:

Nein

Geeignet zur Luftdesinfektion:

Ja

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

Ja

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

Nein

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

Nein

Geeignet für medizinische Anwendungen:

Ja

Geeignet zur Reprografie:

Nein

Geeignet zur Körperbräunung:

Nein

Durchmesser:

12 mm

Lampenform:

Stab

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Externes Zündgerät erforderlich:

Nein

Integrierter Starter:

Nein

Dimmbar:

Nein

Brennstellung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

7 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

5000 h

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85394100

Gewicht:

0.026 kg

BAI UVC Kompakt Leuchtstoff G23 7W Entkeimung Klar 12x137mm UV-Lampe