Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Cord 350cm Black E27 European plug & Switch

kopierenkopieren
BAILEY - Cord 350cm Black E27 European plug & Switch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 145953

  • Anschluss 1 - sonstige

  • Anschluss 2 - sonstige

  • Ader-Zahl - 2

  • Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681459539

Sonepar Artikelnummer

121075069

Hersteller Artikelnummer

145953

Hersteller Typ

BAI145953

Hersteller Artikel Nr.:

145953

Anschluss 1:

sonstige

Anschluss 2:

sonstige

Ader-Zahl:

2

Leiternennquerschnitt:

0.75 mm²

Länge:

3.5 m

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabeleinführung Anschluss 1:

gerade

Kabeleinführung Anschluss 2:

gerade

Steckverbindersystem systemgebunden:

Nein

Temperaturbeständigkeit:

1 .. 40 °C

Nennstrom:

10 A

Nennspannung:

220 .. 250 V

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Spiralleitung:

Nein

Mit Schutzleiter:

Nein

Mit Personenschutz PRCD:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Mit Schnurschalter:

Ja

Außendurchmesser ca.:

6 mm

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.460 kg

BEE Verbindungskabel mit Eurostecker + Schalter und E27 Lampenfassung 350cm Kabel Max 1x25W IP20 Schwarz