Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - CP62 EXE PAR64 GX16d 230V 1000W MFL Halogen

kopierenkopieren
BAILEY - CP62 EXE PAR64 GX16d 230V 1000W MFL Halogen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 145783

  • Lampenleistung - 1000 W

  • Lampenspannung - 230 V

  • Lichtstärke - 110000 cd

  • Sockel - GX16d

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681457832

Sonepar Artikelnummer

121074969

Hersteller Artikelnummer

145783

Hersteller Typ

BAI145783

Hersteller Artikel Nr.:

145783

Lampenleistung:

1000 W

Lampenspannung:

230 V

Lichtstärke:

110000 cd

Sockel:

GX16d

Farbtemperatur:

3200 K

Brennstellung:

beliebig

Reflektordurchmesser:

204 mm

Gesamtlänge:

152 mm

Durchmesser:

204 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Halogen

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85391000

Gewicht:

1.010 kg

BAI CP62 EXE Reflektor PAR64 GX16d 230V 1000W MFL 24° 3200K Halogen 204x152mm 300U Studio-, Projektions- und Fotolampe