Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - D2R Xenon 85V 35W P32d-3 5000K Thunder Weiß 2Stk

kopierenkopieren
BAILEY - D2R Xenon 85V 35W P32d-3 5000K Thunder Weiß 2Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146985

  • Lampenleistung Wendel 1 - 35 W

  • Lampenspannung - 85 V

  • Lichtstrom - 5000 lm

  • Sockel - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681469859

Sonepar Artikelnummer

121413278

Hersteller Artikelnummer

146985

Hersteller Typ

bai146985

Hersteller Artikel Nr.:

146985

Lampenleistung Wendel 1:

35 W

Lampenspannung:

85 V

Lichtstrom:

5000 lm

Sockel:

sonstige

Technologie:

Halogenlampe

Normbezeichnung (ECE):

D2R

Farbe:

weiß

Geeignet für Scheinwerfer PKW:

Ja

Geeignet für Scheinwerfer LKW:

Ja

Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:

Nein

Geeignet für Wasserfahrzeug:

Nein

Geeignet für Fahrrad:

Nein

Geeignet für Moped:

Nein

Geeignet für Motorrad:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Flugzeug:

Nein

Geeignet für Gabelstapler:

Nein

Gesamtlänge:

81 mm

Durchmesser:

9 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85394100

Gewicht:

0.080 kg

BEE D2R Xenon P32d-3 85V 35W 5000K Thunder Weiß 2Stk Hauptlicht Fahrzeuglampe