Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - DDL MR16 GX5.3 20V 150W

kopierenkopieren
BAILEY - DDL MR16 GX5.3 20V 150W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P020DDL

  • Lampenleistung - 150 W

  • Lampenspannung - 20 V

  • Sockel - GX5,3

  • Farbtemperatur - 3150 K

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681406571

Sonepar Artikelnummer

120942298

Hersteller Artikelnummer

P020DDL

Hersteller Typ

BAIP020DDL

Hersteller Artikel Nr.:

P020DDL

Lampenleistung:

150 W

Lampenspannung:

20 V

Sockel:

GX5,3

Farbtemperatur:

3150 K

Brennstellung:

s105

ANSI:

sonstige

Wendelform:

Monoplane

Reflektordurchmesser:

50 mm

Cool Beam:

Ja

Technologie:

Halogen

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.046 kg

BAI MR16 DDL GX5.3 20V 150W 500U 3150K