BAILEY - Decke/Wand Kabelgriff Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 140926
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Wandarm
Farbe - schwarz
Werkstoff - sonstige
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8714681409268
Sonepar Artikelnummer
120933894
Hersteller Artikelnummer
140926
Hersteller Typ
BAI140926
Hersteller Artikel Nr.:
140926
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Wandarm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
21 mm
Durchmesser:
50 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.010 kg


