BAILEY - Decke/Wand Kabelgriff Weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 141390
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Wandarm
Farbe - weiß
Werkstoff - sonstige
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8714681413906
Sonepar Artikelnummer
120933981
Hersteller Artikelnummer
141390
Hersteller Typ
BAI141390
Hersteller Artikel Nr.:
141390
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Wandarm
Farbe:
weiß
Werkstoff:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
21 mm
Durchmesser:
50 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.010 kg


