BAILEY - Decken-Kabelhalterrohr Kunststoff Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 142289
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Deckenbügel
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8714681422892
Sonepar Artikelnummer
120934356
Hersteller Artikelnummer
142289
Hersteller Typ
BAI142289
Hersteller Artikel Nr.:
142289
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Deckenbügel
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
40 mm
Durchmesser:
20 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.012 kg


