Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Decken / Wandleuchte Metall S E27 Chrom

kopierenkopieren
BAILEY - Decken / Wandleuchte Metall S E27 Chrom

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 141718

  • Ausführung - Aufbaufassung

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - Chrom

  • Fassung - E27

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681417188

Sonepar Artikelnummer

120934036

Hersteller Artikelnummer

141718

Hersteller Typ

BAI141718

Hersteller Artikel Nr.:

141718

Ausführung:

Aufbaufassung

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

Chrom

Fassung:

E27

Befestigungsart:

sonstige

Mit Starteraufnahme:

Nein

Mit Bügel:

Ja

Nippelgewinde:

M10 x 1,0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85399010

Gewicht:

0.200 kg

BAI Decken / Wandleuchte Metall S E27 Chrom 85x100mm CLII Anschlusskabel 2x0.75mm² Max 60W